Frame hublot graphite 670lm 3000K Ra>80 coupure de phase descendante

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • puissance du système 8 W
  • température de couleur 3000...3000 K

Frame hublot graphite LED 8W 3000K 670 lumens 84 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>100 000 heures faisceau de 110° matériau : aluminium et PC stabilisé aux UV 230V classe II IP66 IK10

 
 

Détails du produit

FRAME est une applique contemporaine au design sobre et particulièrement robuste.
Sa grande particularité est que les vis de FRAME sont invisibles d'où un look très épuré qui séduit.
Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion SG Lighting.
Déclinable en forme ronde, carrée, rectangulaire et en plusieurs dimensions, garantie 10 ans anticorrosion, puissance réglable

Frame

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Frame

Plafonnier / Applique murale

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

longueur d’encastrement

0 mm

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

77 mm

longueur

320 mm

Nbre de pôles

2

adapté pour le montage suspendu

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

diamètre d'encastrement

0 mm

largeur d'encastrement

0 mm

montage mural

Oui

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

finition du paralume

mat

puissance de lampe acceptée

8...8 W

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

anthracite

type de connexion

autre

section de conducteur

2.5 mm²

Culot

autre

Diamètre

0 mm

largeur

180 mm

Classe électrique

II

facteur de puissance (cos phi)

0.9

protection de la surface du boîtier

autre

hauteur/profondeur d'encastrement

0 mm

adapté à un montage au plafond

Oui

compatible avec Casambi

Non

appareil de commande échangeable

Non

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

non

température de couleur réglable

non

variation DALI-2

Non

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C

80 %

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

variation DSI

Non

élément de distribution de lumière

sans

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Oui

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

sans

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

25...25 °C

degré de protection (NEMA)

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

0 h

type de câblage

convient pour câblage traversant

compatible IFTTT

Non

avec grilles d'aération

Non

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

8 W

température de couleur

3000...3000 K

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

adapté à un montage en saillie

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

appareillage fourni

Oui

adapté à un montage encastré

Non

nombre de lampes/modules

1

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

IK10

matériau de la verrine

plastique opalin

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.